KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 45° SW 1.1/8"

Artikelnummer: Z00493420
EAN: 4042146534083
Herstellernummer: 963.7967
KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 45° SW 1.1/8"
Brutto Set-Preis 70,60 € Netto 59,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 45° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 45° Gabelstellung
Schlüsselweite 1.1/8"
Kopfhöhe (A) 12 Millimeter
Breite (B) mm 65
Gesamtlänge L in mm 420
Hauptkatalogseite K15I_301
Material1 Alluminium-Bronze
Profil2 Zollmaße
Gewicht in g 1000 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]