BRONZE Zugmaulschlüssel 45°, 1.13/16"

Artikelnummer: Z00493431
EAN: 4042146534199
Herstellernummer: 963.7978
KS Tools
BRONZE Zugmaulschlüssel 45°, 1.13/16"
Inkl. Steuern: 176,14 € VE 1 Stück Netto 148,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 45° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.13/16"
Breite (b) (mm) 100
Kopfhöhe (A) (mm) 16
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 2500
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 45° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 550
Hauptkatalogseite K15I_301
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen