KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 45° SW 1.7/16"

Artikelnummer: Z00493425
EAN: 4042146534137
Herstellernummer: 963.7972
KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 45° SW 1.7/16"
Inkl. Steuern: 106,74 € VE 1 Stück Netto 89,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 45° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1.7/16"
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 45° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_301
Kopfhöhe (A) 13.5 Millimeter
Profil2 Zollmaße
Breite (B) mm 80
Gesamtlänge L in mm 450
Gewicht in g 1400 Gramm
Material1 Alluminium-Bronze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen