KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 45° SW 33 mm

Artikelnummer: Z00493344
EAN: 4042146533321
Herstellernummer: 963.7891
KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 45° SW 33 mm
Inkl. Steuern: 93,41 € VE 1 Stück Netto 78,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 45° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Alluminium-Bronze
Gabelstellung 45° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 450
Kopfhöhe (A) 12.5 Millimeter
Schlüsselweite in mm 33
Profil2 metrisch
Breite (B) mm 70
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_301
Gewicht in g 1000 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen