KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 45° SW 36 mm

Artikelnummer: Z00493347
EAN: 4042146533352
Herstellernummer: 963.7894
KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 45° SW 36 mm
Brutto Set-Preis 106,73 € Netto 89,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 45° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 funkenarm
Kopfhöhe (A) 13.5 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 500
Gabelstellung 45° Gabelstellung
Schlüsselweite in mm 36
Material1 Alluminium-Bronze
Hauptkatalogseite K15I_301
Gewicht in g 1400 Gramm
Profil2 metrisch
Breite (B) mm 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]