BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90° SW 1.1/16"

Artikelnummer: Z00493445
EAN: 4042146534335
Herstellernummer: 963.7992
BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90° SW 1.1/16"
Inkl. Steuern: 70,60 € VE 1 Stück Netto 59,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 90° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 90° Gabelstellung
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_302
Gewicht in g 850 Gramm
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite 1.1/16"
Breite (B) mm 60
Gesamtlänge L in mm 380
Profil2 Zollmaße
Kopfhöhe (A) 11.5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen