BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90° SW 2.3/16"

Artikelnummer: Z00493462
EAN: 4042146534502
Herstellernummer: 963.8009
BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90° SW 2.3/16"
Inkl. Steuern: 295,92 € VE 1 Stück Netto 248,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 90° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 90° Gabelstellung
Schlüsselweite 2.3/16"
Gewicht in g 4400 Gramm
Profil2 Zollmaße
Material1 Alluminium-Bronze
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 660
Hauptkatalogseite K15I_302
Breite (B) mm 120
Kopfhöhe (A) 18 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen