BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90° SW 29 mm

Artikelnummer: Z00493368
EAN: 4042146533567
Herstellernummer: 963.7915
BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90° SW 29 mm
Inkl. Steuern: 75,60 € VE 1 Stück Netto 63,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 90° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Alluminium-Bronze
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselweite in mm 29
Gabelstellung 90° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_302
Gesamtlänge L in mm 420
Kopfhöhe (A) 12 Millimeter
Breite (B) mm 65
Profil2 metrisch
Gewicht in g 1000 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen