KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90° SW 47 mm

Artikelnummer: Z00493380
EAN: 4042146533680
Herstellernummer: 963.7927
KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90° SW 47 mm
Inkl. Steuern: 184,07 € VE 1 Stück Netto 154,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 90° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 90° Gabelstellung
Breite (B) mm 100
Hauptkatalogseite K15I_302
Profil2 metrisch
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm 47
Kopfhöhe (A) 16 Millimeter
Gewicht in g 2500 Gramm
Gesamtlänge L in mm 600
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen