CHROME Doppel-Maulschlüssel, 18x19mm

Artikelnummer: Z00486723
EAN: 4042146089255
Herstellernummer: 518.0712
CHROME Doppel-Maulschlüssel, 18x19mm
Inkl. Steuern: 7,69 € VE 1 Stück Netto 6,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 18x19
DIN DIN 3110
Außenmaß B1 (mm) 36.2
Außenmaß B2 (mm) 39.2
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 8.4
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 212
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 225.0
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_038

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen