KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Maulschlüssel SW 24 x 27 mm

Artikelnummer: Z00486726
EAN: 4042146089279
Herstellernummer: 518.0716
KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Maulschlüssel SW 24 x 27 mm
Inkl. Steuern: 10,58 € VE 1 Stück Netto 8,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 410 Gramm
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Schlüsselweite in mm 24x27
Außenmaß B2 51.6 Millimeter
DIN DIN 3110
Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A1) 9.8 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 9.8 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_038
Außenmaß B1 49.5 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm 293.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen