CHROME Doppel-Maulschlüssel, 3/4" x 7/8"

Artikelnummer: Z00486835
EAN: 4042146225110
Herstellernummer: 518.3207
CHROME Doppel-Maulschlüssel, 3/4" x 7/8"
Inkl. Steuern: 11,34 € VE 1 Stück Netto 9,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 3/4"x7/8
DIN DIN 3110
Außenmaß B1 (mm) 37.6
Außenmaß B2 (mm) 43.0
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.6
Kopfhöhe (A2) (mm) 9.1
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 235
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 240.0
ISO ISO 1085
Hauptkatalogseite K15I_038

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen