CHROME Doppel-Maulschlüssel, 3/8" x 7/16"

Artikelnummer: Z00486830
EAN: 4042146224960
Herstellernummer: 518.3202
KS Tools
CHROME Doppel-Maulschlüssel, 3/8" x 7/16"
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 3/8"x7/16
DIN DIN 3110
Außenmaß B1 (mm) 20.5
Außenmaß B2 (mm) 23.3
Kopfhöhe (A1) (mm) 5.7
Kopfhöhe (A2) (mm) 5.9
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 58
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 141.0
ISO ISO 1085
Hauptkatalogseite K15I_038

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen