CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 10 x 13 mm

Artikelnummer: Z00485983
EAN: 4042146078396
Herstellernummer: 517.0706
CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 10 x 13 mm
Inkl. Steuern: 1,71 € VE 1 Stück Netto 1,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Außenmaß B2 31.2 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 157.0
Hauptkatalogseite K15I_038
Profil2 metrisch
Außenmaß B1 24.9 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 70 Gramm
DIN DIN 3110
Kopfhöhe (A) 5.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 10x13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen