KS TOOLS CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 13/16 x 7/8"

Lieferung in 3-5 Werktag.

7,43 €

Netto 6,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 44.9 Millimeter
Schlüsselweite 13/16x7/8"
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_038
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
DIN DIN 3110
Gewicht in g 230 Gramm
Profil2 Zollmaße
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1 Flank Traction
Außenmaß B2 48,8 Millimeter
Kopfhöhe (A) 6.8 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 236
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben