KS TOOLS CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 13 x 17 mm

Artikelnummer: Z00485985
EAN: 4042146078419
Herstellernummer: 517.0708
KS TOOLS CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 13 x 17 mm
Inkl. Steuern: 3,38 € VE 1 Stück Netto 2,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 15° Gabelstellung
DIN DIN 3110
Hauptkatalogseite K15I_038
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Außenmaß B1 31.2 Millimeter
Außenmaß B2 38.9 Millimeter
Profil2 metrisch
Profil1 Flank Traction
Schlüsselweite in mm 13x17
Kopfhöhe (A) 6.0 Millimeter
Gewicht in g 120 Gramm
Gesamtlänge L in mm 172.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen