- 39%

KS TOOLS CLASSIC Doppel-Maulschlüssel, 20x22mm

Artikelnummer:  
Z00485991 
EAN:  
4042146081556 
Herstellernummer:  
517.0714 
Marke:  
KS TOOLS 

45 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 5,41 €
3,31 €

Netto 2,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

45 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Außenmaß B1 45.5 Millimeter
Außenmaß B2 49.5 Millimeter
DIN DIN 3110
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge 236.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 236.0
Gewicht 230 Gramm
Gewicht in g 230 Gramm
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Kopfhöhe (A) 7.0 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm ISO 3318, DIN 3110, ISO 1085, ISO 10102
Profil Flank Traction
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite 20x22 Millimeter
Schlüsselweite in mm 20x22
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben