KS TOOLS CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 25 x 28 mm

Artikelnummer: Z00485999
EAN: 4042146150276
Herstellernummer: 517.0737
KS TOOLS CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 25 x 28 mm
Inkl. Steuern: 7,75 € VE 1 Stück Netto 6,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_038
Außenmaß B1 65.0 Millimeter
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Außenmaß B2 61.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 25x28
DIN DIN 3110
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Profil2 metrisch
Profil1 Flank Traction
Kopfhöhe (A) 8.5 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 280.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 360 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen