CLASSIC Doppel-Maulschlüssel, 27x32mm

Artikelnummer: Z00486024
EAN: 4042146557778
Herstellernummer: 517.0767
KS Tools
CLASSIC Doppel-Maulschlüssel, 27x32mm
Inkl. Steuern: 11,82 € VE 1 Stück Netto 9,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 27x32
DIN DIN 3110
Außenmaß B1 (mm) 59.7
Außenmaß B2 (mm) 69,9
Kopfhöhe (A) (mm) 8.6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 500
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 302
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_038

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen