CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 3/4 x 25/32"

Artikelnummer: Z00486039
EAN: 4042146557921
Herstellernummer: 517.0792
CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 3/4 x 25/32"
Inkl. Steuern: 7,95 € VE 1 Stück Netto 6,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 230 Gramm
Profil1 Flank Traction
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite 3/4x25/32"
Hauptkatalogseite K15I_038
Außenmaß B2 48,4 Millimeter
Außenmaß B1 44.9 Millimeter
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
DIN DIN 3110
Kopfhöhe (A) 6.8 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 236
Profil2 Zollmaße
Gabelstellung 15° Gabelstellung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen