KS TOOLS CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 36 x 41 mm

Artikelnummer: Z00485995
EAN: 4042146150283
Herstellernummer: 517.0725
KS TOOLS CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 36 x 41 mm
Brutto Set-Preis 14,17 € Netto 11,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B1 77.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 36x41
Hauptkatalogseite K15I_038
Kopfhöhe (A) 10.0 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gewicht in g 950 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 metrisch
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Gesamtlänge L in mm 380.0
Gabelstellung 15° Gabelstellung
DIN DIN 3110
Außenmaß B2 85.0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]