• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

KS TOOLS CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 41 x 46 mm

Artikelnummer:  
Z00485996 
EAN:  
4042146374320 
Herstellernummer:  
517.0726 
Marke:  
KS TOOLS 

45 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 48,58 €
28,76 €

Netto 24,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 86.5 Millimeter
Außenmaß B2 95.5 Millimeter
DIN DIN 3110
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge 400 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 400
Gewicht in g 1220 Gramm
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Kopfhöhe (A) 10.7 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm ISO 3318, DIN 3110, ISO 1085, ISO 10102
Profil Flank Traction
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite 41x46 Millimeter
Schlüsselweite in mm 41x46
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

45 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben