CLASSIC Doppel-Maulschlüssel, 7/16x1/2"

Artikelnummer: Z00486032
EAN: 4042146557853
Herstellernummer: 517.0784
CLASSIC Doppel-Maulschlüssel, 7/16x1/2"
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 7/16x1/2"
DIN DIN 3110
Außenmaß B1 (mm) 28
Außenmaß B2 (mm) 31
Kopfhöhe (A) (mm) 5.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 85
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 172
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_038

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen