• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

KS TOOLS CLASSIC Doppel-Maulschlüssel-Satz 11-tlg. SW 6 x 7 - 30 x 32 mm

Artikelnummer:  
Z00485826 
EAN:  
4042146136300 
Herstellernummer:  
517.0123 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 61,25 €
41,04 €

Netto 34,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3110
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gewicht in g 1600 Gramm
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite 32 Millimeter
Min. Schlüsselweite 6 Millimeter
Norm ISO 3318, DIN 3110, ISO 1085, ISO 10102
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Teile im Satz 11
Verpackung Karton
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten in mm:
    • 6 x 7
    • 8 x 9
    • 10 x 11
    • 12 x 13
    • 14 x 15
    • 16 x 17
    • 18 x 19
    • 20 x 22
    • 21 x 23
    • 24 x 27
    • 30 x 32
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben