CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 16 x 18 mm

Artikelnummer: Z00486006
EAN: 4042146388150
Herstellernummer: 517.0744
CLASSIC Doppel-Maulschlüssel SW 16 x 18 mm
Inkl. Steuern: 4,52 € VE 1 Stück Netto 3,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • geschliffene Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_038
Profil2 metrisch
ISO [ISO 10102, ISO 1085, ISO 3318]
Außenmaß B1 36 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Außenmaß B2 40 Millimeter
Kopfhöhe (A) 6.5 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gesamtlänge L in mm 220
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gewicht in g 150 Gramm
Schlüsselweite in mm 16x18
DIN DIN 3110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen