• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

KS TOOLS Doppelmaul-Kraftschlüssel SW 10 x 11 mm

Artikelnummer:  
Z00486189 
EAN:  
4042146212578 
Herstellernummer:  
517.1410 
Marke:  
KS TOOLS 

41 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,01 €
2,00 €

Netto 1,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 22.0 Millimeter
Außenmaß B2 24.5 Millimeter
DIN DIN 895
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge 124.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 124.0
Gewicht in g 30 Gramm
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Kopfhöhe (A) 5.0 Millimeter
Material Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm ISO 3318, ISO 1085, DIN 895
Profil2 metrisch
Schlüsselweite 10x11 Millimeter
Schlüsselweite in mm 10x11
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

41 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben