Doppelmaul-Kraftschlüssel, 10x12mm

Artikelnummer: Z00486425
EAN: 4042146560037
Herstellernummer: 517.2410
Doppelmaul-Kraftschlüssel, 10x12mm
Inkl. Steuern: 8,78 € VE 1 Stück Netto 7,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 10x12
DIN DIN 895
Außenmaß B1 (mm) 22
Außenmaß B2 (mm) 26,8
Kopfhöhe (A) (mm) 5
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 34
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 125
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_039

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen