Doppelmaul-Kraftschlüssel SW 10 x 14 mm

Artikelnummer: Z00486422
EAN: 4042146560006
Herstellernummer: 517.2401
Doppelmaul-Kraftschlüssel SW 10 x 14 mm
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B1 22 Millimeter
Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A) 5 Millimeter
Außenmaß B2 30 Millimeter
Gewicht in g 50 Gramm
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Gabelstellung 15° Gabelstellung
DIN DIN 895
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm 10x14
Gesamtlänge L in mm 140
Hauptkatalogseite K15I_039

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen