KS TOOLS Doppelmaul-Kraftschlüssel SW 32 x 36 mm

Artikelnummer: Z00486205
EAN: 4042146212776
Herstellernummer: 517.1432
KS TOOLS Doppelmaul-Kraftschlüssel SW 32 x 36 mm
Brutto Set-Preis 12,83 € Netto 10,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B2 74.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 32x36
Hauptkatalogseite K15I_039
Außenmaß B1 66.0 Millimeter
Kopfhöhe (A) 12.8 Millimeter
Gewicht in g 520 Gramm
DIN DIN 895
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Gesamtlänge L in mm 310.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil2 metrisch
Gabelstellung 15° Gabelstellung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]