KS TOOLS Doppelmaul-Kraftschlüssel SW 55 x 60 mm

Artikelnummer: Z00486210
EAN: 4042146558447
Herstellernummer: 517.1455
KS TOOLS Doppelmaul-Kraftschlüssel SW 55 x 60 mm
Inkl. Steuern: 68,72 € VE 1 Stück Netto 57,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 895
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Profil2 metrisch
Außenmaß B2 122 Millimeter
Außenmaß B1 112 Millimeter
Gewicht in g 1900 Gramm
Kopfhöhe (A) 18 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Hauptkatalogseite K15I_039
Gesamtlänge L in mm 480
Schlüsselweite in mm 55x60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen