Doppelmaul-Kraftschlüssel, 7x8mm

Artikelnummer: Z00486186
EAN: 4042146558423
Herstellernummer: 517.1407
Doppelmaul-Kraftschlüssel, 7x8mm
Inkl. Steuern: 3,12 € VE 1 Stück Netto 2,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 7x8
DIN DIN 895
Außenmaß B1 (mm) 17
Außenmaß B2 (mm) 19
Kopfhöhe (A) (mm) 3.5
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 20
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 110
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_039

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen