KS TOOLS Doppelmaul-Kraftschlüssel SW 8 x 10 mm

Artikelnummer: Z00486423
EAN: 4042146560013
Herstellernummer: 517.2408
KS TOOLS Doppelmaul-Kraftschlüssel SW 8 x 10 mm
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_039
Außenmaß B2 22 Millimeter
Schlüsselweite in mm 8x10
Gesamtlänge L in mm 115
DIN DIN 895
Außenmaß B1 19 Millimeter
Kopfhöhe (A) 4.2 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gewicht in g 26 Gramm
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Profil2 metrisch

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen