KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel abgewinkelt SW 22 x 24 mm

Artikelnummer: Z00494305
EAN: 4042146572207
Herstellernummer: 964.2212
KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel abgewinkelt SW 22 x 24 mm
Inkl. Steuern: 32,32 € VE 1 Stück Netto 27,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 265 Gramm
Kopfhöhe (A) 9 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 230
Schlüsselweite in mm 22x24
Außenmaß B1 44 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_343
Profil2 metrisch
Außenmaß B2 47 Millimeter
Material1 Edelstahl
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen