EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel, 24x27mm, abgewinkelt

Artikelnummer: Z00494306
EAN: 4042146572214
Herstellernummer: 964.2213
EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel, 24x27mm, abgewinkelt
Inkl. Steuern: 59,71 € VE 1 Stück Netto 50,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 24x27
Außenmaß B1 (mm) 46
Außenmaß B2 (mm) 51
Kopfhöhe (A) (mm) 10
Material1 Edelstahl
Gewicht in g 335
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 250
Hauptkatalogseite K15I_343
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen