KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel abgewinkelt SW 5,5 x 7 mm

Artikelnummer: Z00494294
EAN: 4042146572092
Herstellernummer: 964.2201
KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel abgewinkelt SW 5,5 x 7 mm
Brutto Set-Preis 17,87 € Netto 15,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 94
Material1 Edelstahl
Hauptkatalogseite K15I_342
Gewicht in g 45 Gramm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Außenmaß B2 14 Millimeter
Kopfhöhe (A) 4 Millimeter
Profil2 metrisch
Außenmaß B1 13 Millimeter
Schlüsselweite in mm 5,5x7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]