EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel, 8x10mm, abgewinkelt

Artikelnummer: Z00494297
EAN: 4042146572122
Herstellernummer: 964.2204
EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel, 8x10mm, abgewinkelt
Inkl. Steuern: 19,37 € VE 1 Stück Netto 16,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 8x10
Außenmaß B1 (mm) 19
Außenmaß B2 (mm) 23
Kopfhöhe (A) (mm) 5
Material1 Edelstahl
Gewicht in g 50
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 122
Hauptkatalogseite K15I_342
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen