- 39%

KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel, 9x11mm, abgewinkelt

Artikelnummer:  
Z00494298 
EAN:  
4042146572139 
Herstellernummer:  
964.2205 
Marke:  
KS TOOLS 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 30,71 €
18,73 €

Netto 15,74 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Außenmaß B1 22 Millimeter
Außenmaß B2 26 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge 135 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 135
Gewicht 60 Gramm
Gewicht in g 60 Gramm
Kopfhöhe (A) 5 Millimeter
Material Edelstahl
Material1 Edelstahl
Norm DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Profil2 metrisch
Schlüsselweite 9x11 Millimeter
Schlüsselweite in mm 9x11
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 11%
KS TOOLS EDELSTAHL Steckschlüssel-Satz, 9-tlg.
UVP: 88,79 € 79,00 € Netto 66,39 € - versandkostenfrei
- 39%
KS TOOLS ¼" EDELSTAHL Bit-Schraubendreher, 206mm
UVP: 22,84 € 13,93 € Netto 11,71 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben