KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel-Satz abgewinkelt 11-tlg.

Artikelnummer: Z00494310
EAN: 4042146572382
Herstellernummer: 964.2245
KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel-Satz abgewinkelt 11-tlg.
Brutto Set-Preis 380,30 € Netto 319,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
  • Schlüsselweiten: 8 - 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_343
Gewicht in g 2550 Gramm
Teile im Satz 11
Material1 Edelstahl
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Max. Schlüsselweite 30 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]