Einmaul-Kraftschlüssel, 40mm

Artikelnummer: Z00485931
EAN: 4042146171066
Herstellernummer: 517.0540
KS Tools
Einmaul-Kraftschlüssel, 40mm
Inkl. Steuern: 18,91 € VE 1 Stück Netto 15,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Vergütungsstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 40
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
DIN DIN 894
Breite (b) (mm) 87.0
Kopfhöhe (A) (mm) 13.7
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 620
Gesamtlänge L in mm 350.0
ISO ISO 3380
Hauptkatalogseite K15I_037

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen