Einmaul-Kraftschlüssel SW 48 mm

Artikelnummer: Z00485935
EAN: 4042146109175
Herstellernummer: 517.0548
Einmaul-Kraftschlüssel SW 48 mm
Inkl. Steuern: 17,92 € VE 1 Stück Netto 15,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Vergütungsstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A) 16.5 Millimeter
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 395.0
Schlüsselweite in mm 48
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Gewicht in g 940 Gramm
DIN DIN 894
Breite (B) mm 99.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
ISO ISO 3380
Hauptkatalogseite K15I_037

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen