KS TOOLS Einmaul-Kraftschlüssel SW 55 mm

Artikelnummer: Z00485937
EAN: 4042146109199
Herstellernummer: 517.0555
KS TOOLS Einmaul-Kraftschlüssel SW 55 mm
Brutto Set-Preis 28,12 € Netto 23,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Vergütungsstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 55
Breite (B) mm 112.0
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_037
Gewicht in g 1280 Gramm
Gesamtlänge L in mm 459.0
ISO ISO 3380
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Kopfhöhe (A) 16.8 Millimeter
DIN DIN 894

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]