Einmaul-Kraftschlüssel, 85mm

Artikelnummer: Z00485943
EAN: 4042146109250
Herstellernummer: 517.0585
KS Tools
Einmaul-Kraftschlüssel, 85mm
Inkl. Steuern: 119,83 € VE 1 Stück Netto 100,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Vergütungsstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 85
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
DIN DIN 894
Breite (b) (mm) 173.0
Kopfhöhe (A) (mm) 23.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 4780
Gesamtlänge L in mm 690.0
ISO ISO 3380
Hauptkatalogseite K15I_037

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen