Isolierter Maulschlüssel, 19mm

Artikelnummer: Z00479298
EAN: 4042146172827
Herstellernummer: 117.1519
Isolierter Maulschlüssel, 19mm
Inkl. Steuern: 26,42 € VE 1 Stück Netto 22,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 metrisch
Schlüsselweite in mm 19
Prüfzertifikat 1000Volt GS
DIN DIN 7446
Breite (b) (mm) 48.7
Form 15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A) (mm) 15.4
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 150
Gesamtlänge L in mm 157.0
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_365
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen