KS TOOLS Isolierter Maulschlüssel SW 22 mm

Artikelnummer: Z00479299
EAN: 4042146172834
Herstellernummer: 117.1522
KS TOOLS Isolierter Maulschlüssel SW 22 mm
Brutto Set-Preis 21,60 € Netto 18,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 15° Gabelstellung
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
DIN DIN 7446
Hauptkatalogseite K15I_365
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Breite (B) mm 54.9
Kopfhöhe (A) 16.2 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L in mm 174.0
Gewicht in g 190 Gramm
Profil1 metrisch
Schlüsselweite in mm 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]