Isolierter Maulschlüssel SW 6 mm

Artikelnummer: Z00479285
EAN: 4042146172698
Herstellernummer: 117.1506
Isolierter Maulschlüssel SW 6 mm
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 1 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A) 12.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 70.1
Form 15° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_365
Schlüsselweite in mm 6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Breite (B) mm 23.5
Profil1 metrisch
DIN DIN 7446
Gewicht in g 30 Gramm
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen