• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%

KS TOOLS Isolierter Maulschlüssel, 8mm

Artikelnummer:  
Z00479287 
EAN:  
4042146172711 
Herstellernummer:  
117.1508 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 20,34 €
16,95 €

Netto 14,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 17%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite (B) mm 27.2
Breite B 27.2 Millimeter
DIN DIN 7446
Form 15° Gabelstellung
Gesamtlänge 84.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 84.0
Gewicht 30 Gramm
Gewicht in g 30 Gramm
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfhöhe (A) 12.5 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm DIN 7446, IEC 60900
Profil metrisch
Profil1 metrisch
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Schlüsselweite 8 Millimeter
Schlüsselweite in mm 8
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben