Schlag-Maulschlüssel, 1.13/16"

Artikelnummer: Z00486388
EAN: 4042146559666
Herstellernummer: 517.2264
Schlag-Maulschlüssel, 1.13/16"
Inkl. Steuern: 37,13 € VE 1 Stück Netto 31,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.13/16"
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
DIN DIN 133
Breite (b) (mm) 98
Kopfhöhe (A) (mm) 19.7
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 1305
Gesamtlänge L in mm 256
Hauptkatalogseite K15I_038

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen