Schlag-Maulschlüssel, 1.3/8"

Artikelnummer: Z00486381
EAN: 4042146559598
Herstellernummer: 517.2257
Schlag-Maulschlüssel, 1.3/8"
Inkl. Steuern: 25,43 € VE 1 Stück Netto 21,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.3/8"
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
DIN DIN 133
Breite (b) (mm) 66
Kopfhöhe (A) (mm) 17.2
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 755
Gesamtlänge L in mm 196
Hauptkatalogseite K15I_038

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen