Schlag-Maulschlüssel, 130mm

Artikelnummer: Z00486357
EAN: 4042146559345
Herstellernummer: 517.2130
KS Tools
Schlag-Maulschlüssel, 130mm
Inkl. Steuern: 552,79 € VE 1 Stück Netto 464,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 130
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
DIN DIN 133
Breite (b) (mm) 275.0
Kopfhöhe (A) (mm) 55.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 21000
Gesamtlänge L in mm 575
Hauptkatalogseite K15I_038

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen