- 39%

KS TOOLS Schlag-Maulschlüssel, 2.½"

Artikelnummer:  
Z00486392 
EAN:  
4042146559703 
Herstellernummer:  
517.2268 
Marke:  
KS TOOLS 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 222,82 €
135,86 €

Netto 114,17 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Breite (B) mm 128.0
Breite B 128.0 Millimeter
DIN DIN 133
Gesamtlänge 321 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 321
Gewicht 5900 Gramm
Gewicht in g 5900 Gramm
Kopfhöhe (A) 23.6 Millimeter
Material Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm DIN 133
Profil2 Zollmaße
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Schlüsselweite 2.1/2"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben